Descripción general
Descripción del fabricante
HU0 UBICADOR DE ACERO
Especificaciones
- Tamaño del casquilloU0
- MaterialAcero
- Diámetro exterior8-1/2 pulg.
- Diámetro del piloto8-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo6 pulg.
- Longitud total3-3/4 pulg.
- Tipo de orificio del bujeAcabado con llavero
- Tamaño del chavetero1-1/4 (ancho) en
- Diámetro del círculo del perno7 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Número de Upc del fabricante662289204793
- Tipo de montajeConvencional
- Peso28.55 lb
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad