Descripción general
Descripción del fabricante
HU1 UBICADOR DE ACERO
- Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño del casquilloU1
- MaterialAcero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
- Diámetro exterior8-1/2 pulg.
- Diámetro del piloto8-1/4 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo6 pulg.
- Longitud total5-5/8 pulg.
- Tipo de orificioPulgadas
- Tipo de orificio del bujeAcabado con llavero
- Tamaño del chavetero1-1/4 (ancho) en
- Diámetro del círculo del perno7 pulg.
- Número de orificios de pernos3
- Tamaño de la rosca del tornillo5/8-11 pulg.
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHU1 CENTRO
- Número de Upc del fabricante662289124817
- Tipo de montajeConvencional
- Peso44.54
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad