Motion
HU2
Buje cónico dividido - Compatible con bujes U2
Artículo MI #00226970
No. Fabricante HU2
Precio6,809.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje cónico dividido - Compatible con bujes U2
Artículo MI #00226970
No. Fabricante HU2
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
Su precio$6,809.71/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HU2 UBICADOR DE ACERO

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    U2
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior
    8-1/2 pulg.
  • Diámetro del piloto
    8-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio del cubo
    6 pulg.
  • Longitud total
    8-5/8 pulg.
  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 (ancho) en
  • Diámetro del círculo del perno
    7 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/8-11 pulg.
  • Número de Upc del fabricante
    662289254842
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Peso
    68.50 lb
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo