Motion
HW1
Buje cónico dividido - Compatible con bujes W1
Artículo MI #00226971
No. Fabricante HW1
Price$10,493.35/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje cónico dividido - Compatible con bujes W1
Artículo MI #00226971
No. Fabricante HW1
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
Su precio$10,493.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HW1 UBICADOR DE ACERO
  • Calidad y rendimiento excepcionales en la cadena de dorado cumple con los estándares de rendimiento ANSI. Los procesos de fabricación rígidos dan como resultado una cadena con todas las funciones. Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    W1
  • Material
    Acero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
  • Diámetro exterior
    12-1/2 pulg.
  • Diámetro del piloto
    12-1/4 pulg.
  • Diámetro del orificio del cubo
    8-1/2 pulg.
  • Longitud total
    6-3/8 pulg.
  • Tipo de orificio
    Pulgadas
  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Tamaño del chavetero
    1-1/4 (ancho) en
  • Diámetro del círculo del perno
    10 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/4-10 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HW1 CENTRO
  • Número de Upc del fabricante
    662289234806
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Peso
    119.20
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo