Descripción general
- Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock
Especificaciones
- Tamaño del casquilloB
- MaterialAcero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
- Diámetro exterior5 pulg.
- Diámetro del piloto4-7/8 pulg.
- Diámetro del orificio del cubo80 mm
- Longitud total2-1/16 pulg.
- Tipo de orificioPulgadas
- Tipo de orificio del bujeAcabado sin ranura
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHB80 CENTRO
- Número de Upc del fabricante662289154913
- Tipo de montajeConvencional
- Peso11.68
- Tipo de productoBujes de buje cónicos divididos