H 1 3/8 6 SPL B

Browning (RRX)
H 1 3/8 6 SPL B

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, calibre 1-3/8-6 , 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00227005
No. Fabricante H 1 3/8 6 SPL B
Precio34.59 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Browning (RRX)
H 1 3/8 6 SPL B

Casquillo cónico dividido - Casquillo H, calibre 1-3/8-6 , 2.5000 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de acero
Artículo MI #00227005
No. Fabricante H 1 3/8 6 SPL B
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
Su precio$34.59/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE ORIFICIO RANURADO H X 1-3/8 -6B
  • Garantía de por vida: si este casquillo falla, Browning lo reemplazará sin cargo.
  • Brida sólida y barril de doble división: garantiza una mejor concentricidad del eje.
  • Llave de accionamiento de llave: con llaves tanto en el eje como en el producto para proporcionar el accionamiento más fuerte posible.

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    H
  • Tipo de orificio
    Spline-6B
  • Tamaño del chavetero
    5/16 x 5/32
  • Diámetro interno
    1-3/8-6
  • Material
    Acero
  • Diámetro exterior de la brida
    2.5000 pulg.
  • Grosor de la brida
    1/4 pulg.
  • Tipo de brida
    Brida sólida
  • Longitud a través del orificio
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo grande
    1-5/8 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    95 pulg.
  • Diámetro del cilindro, extremo pequeño
    1.57 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    3/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    H 1 3/8 6 SPL B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289233762
  • UPC_NO
    662289233762
  • Peso
    0.50
  • Tipo de montaje
    Convencional

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo