HB2
Buje cónico dividido - Compatible con casquillos B
Artículo MI #00227037
No. Fabricante HB2
Price$617.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Buje cónico dividido - Compatible con casquillos B
Artículo MI #00227037
No. Fabricante HB2
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
Price$617.31/each

Descripción general

Descripción del fabricante
HB2 UBICADOR DE ACERO
  • Línea completa de bujes de acero Browning Hubs de acero Browning disponibles para bujes cónicos divididos y disponibles en diámetro mínimo Disponible en stock

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    B
  • Material
    Acero sinterizado, hierro maleable o hierro dúctil
  • Diámetro exterior
    4-1/2 pulg.
  • Diámetro del piloto
    4-3/8 pulg.
  • Diámetro del orificio del cubo
    2.623 pulg.
  • Diámetro interno
    2.623
  • Longitud total
    1-3/4 pulg.
  • Tipo de orificio
    Pulgadas
  • Tipo de orificio del buje
    Acabado con llavero
  • Tamaño del chavetero
    1/2 (ancho) en
  • Diámetro del círculo del perno
    3-1/8 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HB2 CENTRO
  • Número de Upc del fabricante
    662289700288
  • Tipo de montaje
    Convencional
  • Peso
    5.18
  • Tipo de producto
    Bujes de buje cónicos divididos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo