1008 X 3/4-IK

Dodge
1008 X 3/4-IK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00227152
No. Fabricante 1008 X 3/4-IK
Precio32.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1008 X 3/4-IK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1008 , calibre de 3/4 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00227152
No. Fabricante 1008 X 3/4-IK

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$32.18/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1008 3/4 CASQUILLO DE LLAVE TL INTEGRAL 119180

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1008
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.39 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.87 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    1200 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    55 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    1.94 (acero) pulg., 2.19 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    1.33 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    782475096640
  • Peso
    0.22 lb
  • Par de apriete de la llave
    55 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo