1610 X 5/8-IK

Dodge
1610 X 5/8-IK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00227167
No. Fabricante 1610 X 5/8-IK
Price$36.51/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1610 X 5/8-IK

Casquillo de bloqueo cónico - Serie 1610 , calibre de 5/8 in, ranura de chaveta de 3/16 x 3/32 in, material de acero sinterizado
Artículo MI #00227167
No. Fabricante 1610 X 5/8-IK
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
Su precio$36.51/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1610 5/8 CASQUILLO DE LLAVE TL INTEGRAL 119213

Especificaciones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Diámetro exterior
    2-1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1 pulg.
  • Material
    Acero sinterizado
  • Capacidad de par
    4300 pulg.
  • Par de apriete del tornillo
    175 pulg.
  • Diámetro exterior máx. del cubo
    3-1/4 (acero) pulg., 3.63 (hierro gris clase 30 ) pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.13 pulg.
  • Número de orificios de pernos
    2
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8 pulg.
  • Longitud del tornillo
    5/8 pulg.
  • UPC_NO
    782475096879
  • Peso
    0.83 lb
  • Par de apriete de la llave
    175 pulg./lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo