1/4 COLLAR DE ACERO SÓLIDO

Dodge
1/4 SOLID STEEL COLLAR

Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.2500 pulg., D.E. de 0.5000 pulg., Ancho de 0.2813 pulg.
Artículo MI #00227255
No. Fabricante 1/4 SOLID STEEL COLLAR
Precio4.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1/4 SOLID STEEL COLLAR

Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.2500 pulg., D.E. de 0.5000 pulg., Ancho de 0.2813 pulg.
Artículo MI #00227255
No. Fabricante 1/4 SOLID STEEL COLLAR
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
Precio4.88 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 COLLAR DEL JUEGO DE ACERO 040002

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Ancho
    0.2813 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    0.01 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    040002
  • UPC_NO
    782475019298
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo