Motion
SC-4-F
SC-4-F Ruland - Collarín de tornillo de sujeción - Serie SC, rígido, acero, liso, 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2810 pulg. de ancho
Artículo MI #00227261
No. Fabricante SC-4-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SC-4-F Ruland - Collarín de tornillo de sujeción - Serie SC, rígido, acero, liso, 0.2500 pulg. de diámetro interior, 0.5000 pulg. de diámetro exterior, 0.2810 pulg. de ancho
Artículo MI #00227261
No. Fabricante SC-4-F

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-4-F COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.2500 pulg.
  • Ancho
    0.2810 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    SC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de fijación forjado
    N.o 8-32x1/8 en
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    #8-32x1/8
  • Carga axial
    350 lb
  • Tolerancia al orificio
    +.0005 / +.002 pulg.
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    0.010 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • UPC_NO
    63452901939
  • Longitud del tornillo
    0.1250 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo