Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Ancho0.3125 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.02 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC31 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677001
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc