Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Ancho0.4375 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.06 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC43 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677025
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc