Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.4375 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior0.8750 pulg.
- Tamaño del orificio0.4375 pulg.
- Ancho0.4380 pulg.
- MaterialAcero
- Serie tipoSC
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de fijación forjado1/4-20x1/4 pulg.
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo1/4-20x1/4
- Carga axial950 lb
- Tolerancia al orificio+.0005 / +.002 pulg.
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.060 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- UPC_NO63452901982
- Longitud del tornillo0.2500 pulg.