Motion
SC50 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL

Boston Gear (RRX)
SC50 STL SET SCREW COL

Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.5000 pulg., D.E. de 1.0000 pulg., Ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #00227297
No. Fabricante SC50 STL SET SCREW COL
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SC50 STL SET SCREW COL

Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 0.5000 pulg., D.E. de 1.0000 pulg., Ancho de 0.5000 pulg.
Artículo MI #00227297
No. Fabricante SC50 STL SET SCREW COL

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC50 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ancho
    0.5000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SC50 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
  • UPC_NO
    781711677032
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo