Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.8750 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho0.5625 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.19 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC87 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677094
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc