Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.0625 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho0.6250 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.27 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC106 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677124
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc