Descripción general
Descripción del fabricante
SC112 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Ancho0.6250 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.25 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC112 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677131
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad