Descripción general
Descripción del fabricante
C-125 COLLAR DEL EJE
- Eficaz en ejes duros y blandos
- Diseño de cuello rentable
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
- El revestimiento de zinc proporciona una resistencia moderada a la corrosión.
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Ancho0.6875 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación de hexágono interno
- FinalizarZinc
- Material del tornilloAcero - ASTM F912
- Tamaño del tornillo3/8-16 x 3/8 pulg.
- Peso0.392805 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteC-125
- Número de Upc del fabricante044861038888
- UPC_NO044861038888
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Climax Metal Stainless Steel Shaft Collars Food and Beverage FlyerShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
View Literature
Climax Keyless Rigid Moment CouplingsWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
View Literature
Climax Rigid Couplings FlyerClimax Rigid Couplings Flyer
View Literature
Climax Metal Products Car Wash FlyerClimax Metal Products Car Wash Flyer
View Literature
More resources
Automation Systems Climax Flyer
Automation Systems Climax Flyer
Climax Solution for Line Shaft Timber Applications
Climax large bore two-piece clamping couplings provide a stronger and more efficient connection over antiquated approaches in timbering applications especially useful for transmitting higher load required for line shafts.