Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Tamaño del orificio1.5000 pulg.
- Ancho0.7500 pulg.
- MaterialAcero
- Serie tipoSC
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado de contratuercaÓxido negro
- FinalizarÓxido negro
- Tornillo de fijación forjado3/8-16x3/8 pulg.
- Acabado del tornilloÓxido negro
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tamaño del tornillo3/8-16x3/8
- Carga axial2100 lb
- Tolerancia al orificio+.0005 / +.003 pulg.
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.470 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- UPC_NO63452901903
- Longitud del tornillo0.3750 pulg.