Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.6875 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior2.5000 pulg.
- Ancho0.8125 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.62 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC168 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677223
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc