Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Ancho0.8750 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.74 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC175 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677230
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc