SC-31-F
SC-31-F Ruland - Collarín de tornillo de sujeción - Serie SC, rígido, acero, liso, 1.9375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #00227551
No. Fabricante SC-31-F
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SC-31-F Ruland - Collarín de tornillo de sujeción - Serie SC, rígido, acero, liso, 1.9375 pulg. de diámetro interior, 3.0000 pulg. de diámetro exterior, 0.8750 pulg. de ancho
Artículo MI #00227551
No. Fabricante SC-31-F
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-31-F COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.9375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.9375 pulg.
  • Ancho
    0.8750 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    SC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Acabado de contratuerca
    Óxido negro
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Tornillo de fijación forjado
    1/2-13x1/2 pulg.
  • Acabado del tornillo
    Óxido negro
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Tamaño del tornillo
    1/2-13x1/2
  • Carga axial
    2900 lb
  • Tolerancia al orificio
    +.0005 / +.003 pulg.
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    1.020 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • UPC_NO
    63452901920
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo