Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno2.2500 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior3.2500 pulg.
- Ancho0.9375 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso1.14 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC225 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677308
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc