COLLAR DE EJE LSC 36

Lovejoy
LSC 36 SHAFT COLLAR

Collarín de eje - Serie LSC, una pieza - Rígido, Acero - Enchapado en zinc, Simple, 2.2500 in ID, 3.2500 in OD, 0.9375 in Wide
Artículo MI #00227581
No. Fabricante LSC 36 SHAFT COLLAR
Precio100.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LSC 36 SHAFT COLLAR

Collarín de eje - Serie LSC, una pieza - Rígido, Acero - Enchapado en zinc, Simple, 2.2500 in ID, 3.2500 in OD, 0.9375 in Wide
Artículo MI #00227581
No. Fabricante LSC 36 SHAFT COLLAR
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
Precio100.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LSC-36-SHAFT COLLAR
  • Los collares de eje Lovejoy chapados en zinc están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible.
  • Los collares de acero estándar están fabricados con material de barras de acero acabado en frío de la más alta calidad y galvanizado para ofrecer resistencia a la corrosión y un aspecto sobresaliente.
  • Todos los collares de eje Lovejoy utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Ancho
    0.9375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Serie tipo
    LSC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    1.02 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514417541
  • UPC_NO
    685144175410
  • Detalles adicionales
    Los collares de eje Lovejoy chapados en zinc están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible. Los collares de acero estándar están fabricados con material de barras de acero acabado en frío de la más alta calidad y galvanizado para ofrecer resistencia a la corrosión y un aspecto sobresaliente. Todos los collares de eje Lovejoy utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo