Descripción general
- Los collares de eje Lovejoy chapados en zinc están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible.
- Los collares de acero estándar están fabricados con material de barras de acero acabado en frío de la más alta calidad y galvanizado para ofrecer resistencia a la corrosión y un aspecto sobresaliente.
- Todos los collares de eje Lovejoy utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno2.4375 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior3.5000 pulg.
- Ancho1.0000 pulg.
- MaterialAcero
- Serie tipoLSC
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso1.02 lb
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricante68514417544
- UPC_NO685144175441
- Detalles adicionalesLos collares de eje Lovejoy chapados en zinc están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible. Los collares de acero estándar están fabricados con material de barras de acero acabado en frío de la más alta calidad y galvanizado para ofrecer resistencia a la corrosión y un aspecto sobresaliente. Todos los collares de eje Lovejoy utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc