SC250 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL

Boston Gear (RRX)
SC250 STL SET SCREW COL

Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.5000 pulg., D.E. de 3.5000 pulg., Ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00227596
No. Fabricante SC250 STL SET SCREW COL
Precio367.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Boston Gear (RRX)
SC250 STL SET SCREW COL

Collarín de tornillo de fijación - Rígido, Acero, Orificio de 2.5000 pulg., D.E. de 3.5000 pulg., Ancho de 1.0000 pulg.
Artículo MI #00227596
No. Fabricante SC250 STL SET SCREW COL
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
Precio367.02 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SC250 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    3.5000 pulg.
  • Ancho
    1.0000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    1.33 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SC250 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
  • UPC_NO
    781711677346
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo