2 7/16 COLLAR DE HIERRO SÓLIDO

Dodge
2 7/16 SOLID IRON COLLAR

Collarín de tornillos de fijación - Rígido, hierro, calibre de 2.4375 in, diámetro exterior de 4.2500 in, ancho de 1.5000 in
Artículo MI #00227624
No. Fabricante 2 7/16 SOLID IRON COLLAR
Precio96.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2 7/16 SOLID IRON COLLAR

Collarín de tornillos de fijación - Rígido, hierro, calibre de 2.4375 in, diámetro exterior de 4.2500 in, ancho de 1.5000 in
Artículo MI #00227624
No. Fabricante 2 7/16 SOLID IRON COLLAR
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
Su precio$96.72/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2-7/16 COLLARÍN DE HIERRO MACIZO 010028

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Ancho
    1.5000 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Sólido de una pieza - Hierro
  • Peso
    3.83 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010028
  • UPC_NO
    782475007806

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo