6 1/2 COLLAR DE HIERRO SÓLIDO

Dodge
6 1/2 SOLID IRON COLLAR

Collarín de tornillos de fijación - Rígido, hierro, calibre de 6.5000 in, diámetro exterior de 10.3750 in, ancho de 3.5000 in
Artículo MI #00227655
No. Fabricante 6 1/2 SOLID IRON COLLAR
Precio871.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6 1/2 SOLID IRON COLLAR

Collarín de tornillos de fijación - Rígido, hierro, calibre de 6.5000 in, diámetro exterior de 10.3750 in, ancho de 3.5000 in
Artículo MI #00227655
No. Fabricante 6 1/2 SOLID IRON COLLAR
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
Precio871.79 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
6-1/2 COLLARÍN DE HIERRO MACIZO 010058

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    10.3750 pulg.
  • Ancho
    3.5000 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Sólido de una pieza - Hierro
  • Peso
    25.29 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010058
  • UPC_NO
    782475007936

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo