11/4 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
11/4 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 3.1250 in, ancho de 1.2500 in
Artículo MI #00227676
No. Fabricante 11/4 SPLIT IRON COLLAR
Precio78.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
11/4 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 1.2500 in, diámetro exterior de 3.1250 in, ancho de 1.2500 in
Artículo MI #00227676
No. Fabricante 11/4 SPLIT IRON COLLAR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-1/4 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010077

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    3.1250 pulg.
  • Ancho
    1.2500 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    1.10 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010077
  • UPC_NO
    782475007998

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo