1 11/16 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
1 11/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 1.6875 in, diámetro exterior de 3.7500 in, ancho de 1.5625 in
Artículo MI #00227690
No. Fabricante 1 11/16 SPLIT IRON COLLAR
Precio151.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
1 11/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 1.6875 in, diámetro exterior de 3.7500 in, ancho de 1.5625 in
Artículo MI #00227690
No. Fabricante 1 11/16 SPLIT IRON COLLAR
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
Precio151.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
1-11/16 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010084

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    3.7500 pulg.
  • Ancho
    1.5625 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    2.09 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010084
  • UPC_NO
    782475008032

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo