2 1/2 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
2 1/2 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 2.5000 in, diámetro exterior de 4.8750 in, ancho de 2.0000 in
Artículo MI #00227710
No. Fabricante 2 1/2 SPLIT IRON COLLAR
Precio134.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
2 1/2 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 2.5000 in, diámetro exterior de 4.8750 in, ancho de 2.0000 in
Artículo MI #00227710
No. Fabricante 2 1/2 SPLIT IRON COLLAR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio134.22 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2-1/2 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010097

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    2.5000 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    4.8750 pulg.
  • Ancho
    2.0000 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    4.23 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010097
  • UPC_NO
    782475008100

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo