3 3/16 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
3 3/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 3.1875 in, diámetro exterior de 6.0625 in, ancho de 2.3750 in
Artículo MI #00227724
No. Fabricante 3 3/16 SPLIT IRON COLLAR
Precio207.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3 3/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 3.1875 in, diámetro exterior de 6.0625 in, ancho de 2.3750 in
Artículo MI #00227724
No. Fabricante 3 3/16 SPLIT IRON COLLAR
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
Su precio$207.17/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3-3/16 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010107

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    3.1875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    6.0625 pulg.
  • Ancho
    2.3750 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    8.43 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010107
  • UPC_NO
    782475008148

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo