3 7/16 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
3 7/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 3.4375 in, diámetro exterior de 6.8750 in, ancho de 2.5625 in
Artículo MI #00227727
No. Fabricante 3 7/16 SPLIT IRON COLLAR
Precio240.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
3 7/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 3.4375 in, diámetro exterior de 6.8750 in, ancho de 2.5625 in
Artículo MI #00227727
No. Fabricante 3 7/16 SPLIT IRON COLLAR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$240.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
3-7/16 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010110

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    6.8750 pulg.
  • Ancho
    2.5625 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    10.18 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010110
  • UPC_NO
    782475008155

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo