4 7/16 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
4 7/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 4.4375 in, diámetro exterior de 8.1250 in, ancho de 3.3125 in
Artículo MI #00227735
No. Fabricante 4 7/16 SPLIT IRON COLLAR
Precio554.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4 7/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 4.4375 in, diámetro exterior de 8.1250 in, ancho de 3.3125 in
Artículo MI #00227735
No. Fabricante 4 7/16 SPLIT IRON COLLAR
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
Su precio$554.60/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4-7/16 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010117

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    4.4375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    8.1250 pulg.
  • Ancho
    3.3125 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    18.04 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010117
  • UPC_NO
    782475008186

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo