4 15/16 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
4 15/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 4.9375 in, diámetro exterior de 8.7500 in, ancho de 3.5000 in
Artículo MI #00227739
No. Fabricante 4 15/16 SPLIT IRON COLLAR
Precio444.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
4 15/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 4.9375 in, diámetro exterior de 8.7500 in, ancho de 3.5000 in
Artículo MI #00227739
No. Fabricante 4 15/16 SPLIT IRON COLLAR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$444.15/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
4-15/16 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010120

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    4.9375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    8.7500 pulg.
  • Ancho
    3.5000 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    21.66 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010120
  • UPC_NO
    782475008193

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo