5 15/16 COLLAR DE HIERRO DIVIDIDO

Dodge
5 15/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 5.9375 in, diámetro exterior de 10.1250 in, ancho de 4.0625 in
Artículo MI #00227745
No. Fabricante 5 15/16 SPLIT IRON COLLAR
Precio766.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
5 15/16 SPLIT IRON COLLAR

Collarín de eje de hierro dividido - Dos piezas - Dividido, hierro, calibre de 5.9375 in, diámetro exterior de 10.1250 in, ancho de 4.0625 in
Artículo MI #00227745
No. Fabricante 5 15/16 SPLIT IRON COLLAR
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
Su precio$766.02/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
5-15/16 COLLARÍN DE HIERRO PARTIDO 010126

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Abrazadera
  • Diámetro interno
    5.9375 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Dos piezas - Dividido
  • Diámetro exterior
    10.1250 pulg.
  • Ancho
    4.0625 pulg.
  • Material
    Hierro
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Plancha dividida de dos piezas
  • Peso
    33.17 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    010126
  • UPC_NO
    782475008216

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo