Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior0.3750 pulg.
- Ancho0.2500 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.01 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC12 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711676974
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc