Descripción general
Descripción del fabricante
SC181 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior2.7500 pulg.
- Ancho0.8750 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.83 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC181 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677247
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad