Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior4.2500 pulg.
- Ancho1.1250 pulg.
- MaterialAcero
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso2.26 lb
- Número de catálogo del fabricanteSC300 COL TORNILLO DE FIJACIÓN STL
- UPC_NO781711677391
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc