Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.1875 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior0.4375 pulg.
- Ancho0.2500 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.01 lb
- Número de catálogo del fabricanteSSC18
- UPC_NO781711677414
- Recubrimiento de acabadoSimple