Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Ancho0.3125 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.01 lb
- Número de catálogo del fabricanteSSC25
- UPC_NO781711677421
- Recubrimiento de acabadoSimple