SSC31
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.3125 pulg.
Artículo MI #00227825
No. Fabricante SSC31
Precio66.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 0.3125 pulg., diámetro exterior de 0.6250 pulg., ancho de 0.3125 pulg.
Artículo MI #00227825
No. Fabricante SSC31
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
Su precio$66.53/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSC31 S STL SET SCR COL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Ancho
    0.3125 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    0.02 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SSC31
  • UPC_NO
    781711677438
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo