Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.3125 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior0.6250 pulg.
- Tamaño del orificio0.3125 pulg.
- Ancho0.3440 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie tipoSC
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de fijación forjadoN.o 10-32x5/32 en
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Tamaño del tornillo#10-32x5/32
- Tolerancia al orificio+.0005 / +.002 pulg.
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.020 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- UPC_NO63452901962
- Longitud del tornillo0.1563 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSimple