SSC50
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.4375 pulg.
Artículo MI #00227839
No. Fabricante SSC50
Precio40.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collarín de tornillo de fijación - Rígido, acero inoxidable, calibre de 0.5000 pulg., diámetro exterior de 1.0000 pulg., ancho de 0.4375 pulg.
Artículo MI #00227839
No. Fabricante SSC50

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SSC50 S STL SET SCR COL

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Ancho
    0.4375 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    0.07 lb
  • Número de catálogo del fabricante
    SSC50
  • UPC_NO
    781711677452
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo