Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior1.1250 pulg.
- Ancho0.5000 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Tornillo / Estilo de bloqueoUn tornillo de fijación
- Peso0.10 lb
- Número de catálogo del fabricanteSSC62
- UPC_NO781711677469
- Recubrimiento de acabadoSimple