Descripción general
Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE DE ACERO INOXIDABLE C-100-S
- Eficaz en ejes duros y blandos
- Diseño de cuello rentable
- Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
- El acero inoxidable T316 es altamente eficaz en ambientes corrosivos.
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Ancho0.6250 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación de hexágono interno
- FinalizarSimple
- Material del tornilloAcero inoxidable - ASTM F880
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1/4 pulg.
- Peso0.175392 lb
- Código de armonización8487.90.0080
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteC-100-S
- Número de Upc del fabricante044861090725
- UPC_NO044861090725
- Recubrimiento de acabadoSimple
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de alimentos y bebidas con collares de varillas de acero inoxidable metálico ClimaxShaft collars manufactured from T316 stainless steel targets rust contamination issue found in hostile environments where frequent wash-downs are common and costly.
Ver la documentación
Acoplamientos Climax Keyless Rigid MomentWhen it's time to harvest mature crop growth, combine harvesters are the most commonly used harvesting equipment by farmers.
Ver la documentación
Folleto de acoplamientos rígidos ClimaxClimax Rigid Couplings Flyer
Ver la documentación
Folleto de lavado de coche de Climax Metal ProductsClimax Metal Products Car Wash Flyer
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Folleto de Climax de sistemas de automatización
Solución Climax para aplicaciones de madera de eje de línea
Los acoplamientos de sujeción de dos piezas de gran diámetro Climax proporcionan una conexión más fuerte y eficiente sobre los enfoques anticuados en aplicaciones de madera especialmente útiles para transmitir una mayor carga requerida para los ejes de línea.