SC-9-SS
SC-9-SS Ruland - Collarín de tornillo de fijación - Serie SC, sólido, acero inoxidable, liso, calibre de 0.5625 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de 0.4375 in
Artículo MI #00227884
No. Fabricante SC-9-SS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SC-9-SS Ruland - Collarín de tornillo de fijación - Serie SC, sólido, acero inoxidable, liso, calibre de 0.5625 in, diámetro exterior de 1.0000 in, ancho de 0.4375 in
Artículo MI #00227884
No. Fabricante SC-9-SS
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
SC-9-SS COLLARÍN DEL EJE DEL TORNILLO DE FIJACIÓN

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.5625 pulg.
  • Ancho
    0.4380 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    SC
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de fijación del casquillo
  • Acabado de contratuerca
    Brillante
  • Finalizar
    Brillante
  • Tornillo de fijación forjado
    1/4-20x1/4 pulg.
  • Acabado del tornillo
    Brillante
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable serie 18-8 300
  • Tamaño del tornillo
    1/4-20x1/4
  • Carga axial
    500 lb
  • Tolerancia al orificio
    +.0005 / +.002 pulg.
  • Temperatura nominal
    -40 a +350 F
  • Tolerancia de ancho
    +.003 / -.010 pulg.
  • Peso
    0.070 lb
  • Código de armonización
    8483608000
  • Aplicación típica
    Guía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
  • Página de producto del fabricante
  • Instrucciones de instalación
  • UPC_NO
    63452901989
  • Longitud del tornillo
    0.2500 pulg.
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo