Descripción general
Especificaciones
- Tipo de productoCollares de eje
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Tipo de orificioSimple
- ConstrucciónSólido
- Diámetro exterior1.7500 pulg.
- Tamaño del orificio1.1250 pulg.
- Ancho0.6250 pulg.
- MaterialAcero inoxidable
- Serie tipoSC
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de fijación del casquillo
- Acabado de contratuercaBrillante
- FinalizarBrillante
- Tornillo de fijación forjado5/16-18x5/16 pulg.
- Acabado del tornilloBrillante
- Material del tornilloAcero inoxidable serie 18-8 300
- Tamaño del tornillo5/16-18x5/16
- Carga axial1100 lb
- Tolerancia al orificio+.0005 / +.003 pulg.
- Temperatura nominal-40 a +350 F
- Tolerancia de ancho+.003 / -.010 pulg.
- Peso0.250 lb
- Código de armonización8483608000
- Aplicación típicaGuía, espaciado, alineación de componentes, tope mecánico, montaje
- Página de producto del fabricante
- Instrucciones de instalación
- UPC_NO63452901892
- Longitud del tornillo0.3125 pulg.
- Recubrimiento de acabadoSimple