COLLAR DE EJE LSC 27 SS

Lovejoy
LSC 27 SHAFT COLLAR SS

Collarín de eje - Serie LSC-SS, una pieza - Sólido, acero inoxidable - 303, Normal, 1.6875 in ID, 2.5000 in OD, 0.8125 in Wide
Artículo MI #00227941
No. Fabricante LSC 27 SHAFT COLLAR SS
Precio193.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
LSC 27 SHAFT COLLAR SS

Collarín de eje - Serie LSC-SS, una pieza - Sólido, acero inoxidable - 303, Normal, 1.6875 in ID, 2.5000 in OD, 0.8125 in Wide
Artículo MI #00227941
No. Fabricante LSC 27 SHAFT COLLAR SS
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
Precio193.92 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
LSC-27-SHAFT COLLAR-SS
  • Los collares de eje de acero inoxidable Lovejoy están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible.
  • Los collares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable tipo 303 e incluyen un tornillo de fijación de acero inoxidable.
  • Los collares del eje utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.

Especificaciones

  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Diámetro interno
    1.6875 pulg.
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Construcción
    Sólido
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Ancho
    0.8125 pulg.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie tipo
    LSC-SS
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Un tornillo de fijación
  • Peso
    0.75 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    68514417607
  • UPC_NO
    685144176073
  • Detalles adicionales
    Los collares de eje de acero inoxidable Lovejoy están maquinados con precisión para el mejor ajuste posible. Los collares de acero inoxidable están hechos de acero inoxidable tipo 303 e incluyen un tornillo de fijación de acero inoxidable. Los collares del eje utilizan tornillos de ajuste de punto de copa hueca para facilitar la instalación y la mejor resistencia de sujeción posible.
  • Recubrimiento de acabado
    Simple

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo